島津円形ステンレスカラム 4×3×2.0m
島津ガスクロマトグラフ用の円形未充填ステンレスカラムです。GC-3B、GC-5Aを除く全機種で使用可能です。
SUSカラムアダプターを使用して、注入口および検出器に接続します
- 仕様
- ※【材質】※ステンレス,円形
- 寸法(長さ)
- 2
- 内径(Φ)
- 3
- 対応機種
- C-4B、C-4C、C-4B、C-4C、C-6A、C-6A、C-7A、C-8A、C-9A、C-12A、C-14A、C-14B、C-15A、C-16A 、C-17A、C-18A、C-2010、C-2014、C-1700用
- メーカー
- 島津
- 外径
- 4
- アズワン品番
- 60-9098-93
- 内容量
- 1本
カラム の新着商品
カテゴリ












