ジーエルサイエンス
日立663/263用ステンレスカラム 4×3×3.0m
日立ガスクロマトグラフ663、263-50、263-70、263-80に対応した未充填ステンレスカラムです。
仕様
※【材質】※ステンレス,共通型(アルミパッキン締付型)
寸法(長さ)
3
内径(Φ)
3
対応機種
663、263-50、263-70、263-80
メーカー
日立
外径
4
アズワン品番
60-9098-82
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03019602
3003-72330
¥
23,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
33日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください