日立G-6000/3900 FPD,FTD.PID用ガラスカラム 5×3×1.0m
日立ガスクロマトグラフ G-6000、G-3900のFPD/PID/FTD検出器に対応した未充填ガラスカラムです。
G-6000/3900用ガラスカラムには、FID用、TCD用、ECD用、FPD/PID/FTD用の3種類があります。
FID用とTCD用以外はガラスカラムの検出器側外径が5mmになります。
- 仕様
- FPD、FTD、PID用,※【材質】※ガラス
- 寸法(長さ)
- 1
- 内径(Φ)
- 3
- 対応機種
- -6000、-3900
- メーカー
- 日立
- 外径
- 5
- アズワン品番
- 60-9097-15
- 内容量
- 1本
カラム の新着商品
カテゴリ












