日立G-6000/3900/3500 FID用ガラスカラム 6.2×3×2.0m
日立ガスクロマトグラフ G-6000、G-3900、G-3500用のFID検出器に対応した未充填ガラスカラムです。
本製品は外径が6.2mmで、FID用とTCD用以外はガラスカラムの検出器側外径が5mmになりますのでご注意ください。
- 仕様
- FID用,※【材質】※ガラス
- 寸法(長さ)
- 2
- 内径(Φ)
- 3
- 対応機種
- -6000、-3900、-3500(1997年以降)
- メーカー
- 日立
- 外径
- 6.2
- アズワン品番
- 60-9097-09
- 内容量
- 1本
カラム の新着商品
カテゴリ












