曜日別特売

日立共通型ステンレスカラム 未整形 4×3×2.0m

日立共通型ステンレスカラム 未整形 4×3×2.0m - ジーエルサイエンス

日立ガスクロマトグラフ用の未整形ステンレスカラムです。円形に加工するなどして使用してください。

仕様
※【材質】※ステンレス,未整形(アルミパッキン締付型)
寸法(長さ)
2
内径(Φ)
3
対応機種
663、163、164、073、263-30、263-50、263-70、263-80
メーカー
日立
外径
4
アズワン品番
60-9098-76
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
030297523003-71320
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする