高性能小型調整器 空気、窒素、酸素、アルゴン用
優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度ガスや標準ガスなどに適しています。
本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。
入口継手はボディに溶接されています。
重さは約700gと超軽量コンパクトです。
有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
- その他
- SUS316L、フッ素樹脂
- 質量(g)
- 約700
- 本体
- SUS316L
- 接続
- 出口:1/8インチSL型、入口:W22-14右メス
- 使用ガス
- 空気、窒素、酸素、アルゴン
- 使用温度
- -5~40
- 材質(ダイアフラム)
- SUS316L
- 内容量
- 1台
カラム の新着商品
カテゴリ












