40W相当LEDミニクリプトンランプ(調光タイプ)

40W相当LEDミニクリプトンランプ(調光タイプ) - 東京メタル

40W相当、口金E17のLEDクリプトン電球調光タイプ。密閉器具対応、なお断熱材施工器具では使用できません。

その他
調光可、密閉器具可、断熱材施工器具不可
材質
カバー:樹脂乳白色
質量(g)
33
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
38×78
口金
E17
定格消費電力(W)
3.8
全光束(Lm)
440
色温度(K)
2700
寿命
40000時間
光色
電球色
演色性(Ra)
80
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02975258LDA4LDG40WE17T3
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする