東京メタル
40W相当LEDミニクリプトンランプ(調光タイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02975258
品番
LDA4LDG40WE17T3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
40W相当、口金E17のLEDクリプトン電球調光タイプ。密閉器具対応、なお断熱材施工器具では使用できません。
その他
調光可、密閉器具可、断熱材施工器具不可
材質
カバー:樹脂乳白色
質量(g)
33
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
38×78
口金
E17
定格消費電力(W)
3.8
全光束(Lm)
440
色温度(K)
2700
寿命
40000時間
光色
電球色
演色性(Ra)
80