曜日別特売

LED 電源装置

LED 電源装置 - 岩崎電気
質量(kg)
1
材質(本体)
アルミ
使用温度範囲(℃)
-20~+40
ケーブル
【口出線】0.65m(入力側)、0.23(出力側)
使用場所
ポール内専用
明るさ
水銀ランプ400W相当タイプ
適合ポール径(Φmm)
【収納可能】Φ82.7(3B)~
入力電圧
100~242V対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02978137LE150210XW1/2.4A1
¥70,200
¥65,980
¥72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする