岩崎電気
LED 電源装置
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02978137
品番
LE150210XW1/2.4A1
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1
材質(本体)
アルミ
使用温度範囲(℃)
-20~+40
ケーブル
【口出線】0.65m(入力側)、0.23(出力側)
使用場所
ポール内専用
明るさ
水銀ランプ400W相当タイプ
適合ポール径(Φmm)
【収納可能】Φ82.7(3B)~
入力電圧
100~242V対応