LT-Y45DBZ-W LEDシーリングライト 12畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色 オーム電機 02989931

LT-Y45DBZ-W LEDシーリングライト 12畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色 オーム電機 02989931
LT-Y45DBZ-W LEDシーリングライト 12畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色 オーム電機 02989931
LT-Y45DBZ-W LEDシーリングライト 12畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色 オーム電機 02989931
LT-Y45DBZ-W LEDシーリングライト 12畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色 オーム電機 02989931
LT-Y45DBZ-W LEDシーリングライト 12畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色 オーム電機 02989931
LT-Y45DBZ-W LEDシーリングライト 12畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色 オーム電機 02989931

LEDシーリングライト 12畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色LT-Y45DBZ-W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02989931
品番
LT-Y45DBZ-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

最大5000ルーメンで、12畳までの広い部屋をしっかり照らすLEDシーリングライトです。
100%・75%・50%・25%の4段階調光で、使用シーンに合わせて明るさを変更できます。
リモコンで電源、調光、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。
直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。

仕様
常夜灯あり
その他
【光束維持】40000時間
質量(kg)
0.9
外形寸法(mm)
Φ450×87
定格消費電力(W)
45(100%点灯時)
全光束(Lm)
5000
保証期間
LED5年保証対象
光源色
昼光色
操作方法
リモコン・壁スイッチ
適用畳数
~12畳
調光範囲
4段階(100%・75%・50%・25%)
切タイマー
30分・60分
取扱説明書:(4.74MB) (4.74MB)
注意
※LED光源は交換できません。
※ 付属の単4形乾電池2本は、リモコン動作確認用のテスト電池です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする