YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LEDダウンライト
材質
アルミ
色
ホワイト
定格電圧(V)
AC100-240
本体寸法(mm)
178×178×72
本体質量(g)
215
定格寿命(時間)
40000
光源
LED
防水性
IP43
内容量
1個
取扱説明書:
(3.67MB)
(3.67MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02989538
DLL15150L01WH
LEDダウンライト15W電球色150
15
3000
2000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02989547
DLL15150N01WH
LEDダウンライト15W昼白色150
15
5000
2050
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02989556
DLL12150L01WH
LEDダウンライト12W電球色150
12.5
3000
1600
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02989572
DLL12150N01WH
LEDダウンライト12W昼白色150
12.5
5000
1650
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください