YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
5000
3000
5000
消費電力(W)
12.5
15
12.5
光束(Lm)
1650
2000
2050
1600
1650
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02989572
品番
DLL12150N01WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
品名
LEDダウンライト12W昼白色150
消費電力(W)
12.5
色温度(K)
5000
光束(Lm)
1650
材質
アルミ
色
ホワイト
定格電圧(V)
AC100-240
本体寸法(mm)
178×178×72
本体質量(g)
215
定格寿命(時間)
40000
光源
LED
防水性
IP43
取扱説明書:
(3.67MB)
(3.67MB)