LEDバーライト 2連 拡散タイプ

LEDバーライト 2連 拡散タイプ - マリンテックLEDバーライト 2連 拡散タイプ - マリンテックLEDバーライト 2連 拡散タイプ - マリンテックLEDバーライト 2連 拡散タイプ - マリンテックLEDバーライト 2連 拡散タイプ - マリンテックLEDバーライト 2連 拡散タイプ - マリンテックLEDバーライト 2連 拡散タイプ - マリンテック

設計から生産まで自社で行った製品!
船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト
独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止
本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装
屋外でも使用可能
防水等級IP67
天井や壁などに簡単に取付可
付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付
長さ50cm
発光色は白色
結露防止対策済み
長時間のエージングテスト済み
ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック
斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可
DC12V/ DC24V 用(購入時、電圧選択)

寸法(mm)
26×10×500
長さ(cm)
50
発光色
白
最大消費電力(W)
16
ケーブル長(cm)
16
LED使用数(個)
54
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02968678MBW50-12D180 / 580取付金具なしDC12
¥17,800
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
02968687MBW50-24DK180取付金具付きDC24
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
02968721MBW50-12DK180取付金具付きDC12
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
02968739MBW50-24D180取付金具なしDC24
¥17,800
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする