アイ ダイクロクールハロゲン plus 省電力タイプ 110V用JDR110V30WUV/MK/H3/E11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02977769
品番
JDR110V30WUV/MK/H3/E11
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298
備考
UVカットガラス使用
種類
カバーガラス付 (省電力タイプ) JDR-UV/K/H3
口金
E11
全光束(Lm)
390
定格入力電圧(V)
110
ビームの開き(°)
20
定格寿命(時間)
3000
定格ランプ電力(W)
30(50W形)
色温度(K)
3000
中心光度(cd)
1800
ミラー外径(Φmm)
50
入数(個)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする