アイ ハロゲンランプ 片口金形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02978022
品番
JD110V150W/P/M2
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

ハロゲン電球は振動のある場所での使用は避けてください。

種類
JD/P/Mクリア形
口金
E11
全光束(Lm)
2400
定格入力電圧(V)
110
定格寿命(時間)
1500
定格ランプ電力(W)
150
色温度(K)
2900

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする