曜日別特売

インテリジェントコンポ:電動二方弁 スプリングリターン形VY516*

インテリジェントコンポ:電動二方弁 スプリングリターン形VY516* - azbil(旧:山武)

小形・軽量設計
バルブ・アクチュエータ一体形
IP54(防じん・防まつ構造)対応
低消費電力・長寿命アクチュエータ
スプリングリターン機構内蔵(停電時全閉)
フェイルセーフ用途に対応
インターロック専用強制全閉入力を搭載
イコールパーセンテイジ流量特性
高差圧・高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造
SAnet通信対応
製品情報・製造情報・動作履歴情報の取得が可能

用途
形式:SAnet対応スプリングリターン形電動二方弁
接続口径:15A~80A
接続方式:JIS10Kフランジ
本体圧力定格:1.0MPa
電源:AC24V±15% 50/60Hz
消費電力:動作時15VA以下、停止時10VA以下
動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)
リターン時間:3~40秒(全開→全閉)
スプリングリターン寿命:30,000回
通信方式:SAnet(1200bps)
強制全閉入力:無電圧接点入力(DC20V・5mA)
補助DO:無電圧接点出力(AC200V/DC30V 0.5A以下)
適用流体:冷温水・高温水・蒸気・ブライン(グリコール50%以下)
流体温度:0~175℃
内容量
1個
関連資料:(2.18MB)
注意
※画像は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02979747VY5166K0015-B
¥602,000
¥579,800
¥637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979896VY5166K0012-B
¥602,000
¥579,800
¥637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980831VY5166K0011-B
¥602,000
¥579,800
¥637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980962VY5166K0051-B
¥1,170,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981856VY5166K0042-B
¥1,040,000
¥989,800
¥1,088,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02983229VY5166K0041-B
¥967,000
¥919,800
¥1,011,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02983360VY5166K0013-B
¥602,000
¥579,800
¥637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02983412VY5166K0022-B
¥651,000
¥619,800
¥681,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02984340VY5166K0081-B
¥1,440,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02986221VY5166K0061-B
¥1,300,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02987009VY5166K0021-B
¥614,000
¥589,800
¥648,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02987639VY5166K0014-B
¥602,000
¥579,800
¥637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする