曜日別特売
VY5166K0011-B インテリジェントコンポ:電動二方弁 スプリングリターン形VY516* azbil(旧:山武) 02980831

インテリジェントコンポ:電動二方弁 スプリングリターン形VY516*

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02980831
品番
VY5166K0011-B
参考基準価格(税別)¥602,000販売価格(税込)¥637,780
販売価格(税別)
¥579,800

小形・軽量設計
バルブ・アクチュエータ一体形
IP54(防じん・防まつ構造)対応
低消費電力・長寿命アクチュエータ
スプリングリターン機構内蔵(停電時全閉)
フェイルセーフ用途に対応
インターロック専用強制全閉入力を搭載
イコールパーセンテイジ流量特性
高差圧・高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造
SAnet通信対応
製品情報・製造情報・動作履歴情報の取得が可能

用途
形式:SAnet対応スプリングリターン形電動二方弁
接続口径:15A~80A
接続方式:JIS10Kフランジ
本体圧力定格:1.0MPa
電源:AC24V±15% 50/60Hz
消費電力:動作時15VA以下、停止時10VA以下
動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)
リターン時間:3~40秒(全開→全閉)
スプリングリターン寿命:30,000回
通信方式:SAnet(1200bps)
強制全閉入力:無電圧接点入力(DC20V・5mA)
補助DO:無電圧接点出力(AC200V/DC30V 0.5A以下)
適用流体:冷温水・高温水・蒸気・ブライン(グリコール50%以下)
流体温度:0~175℃
関連資料:(2.18MB)
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする