曜日別特売

インテリジェントコンポ:電動二方弁形VY516*

インテリジェントコンポ:電動二方弁形VY516* - azbil(旧:山武)

小型・軽量設計
バルブ・アクチュエータ一体型
IP54(防じん・防まつ構造)対応
低消費電力・長寿命アクチュエータ
イコールパーセンテイジ流量特性
高差圧・高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造
SAnet通信対応
バルブ開度・フィードバック信号・製品情報・製造情報・動作履歴の取得が可能
補助DI/DO搭載で省配線化を実現
設備の省エネ・予防保全・メンテナンス支援に有効

用途
形式:SAnet対応フランジ形電動二方弁
接続口径:15A~80A
接続方式:JIS10Kフランジ
本体圧力定格:1.0MPa
電源:AC24V±15% 50/60Hz
消費電力:10VA
動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)
通信方式:SAnet
伝送速度:1200bps
補助DI:無電圧接点入力(DC20V・5mA)
補助DO:無電圧接点出力(AC200V/DC24V 0.5A以下)
適用流体:冷温水、高温水、蒸気、ブライン(グリコール50%以下)
流体温度:0~175℃
流量特性:イコールパーセンテイジ特性
レンジアビリティ:100:1
弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下
本体材質:FC200またはSCS13A
保護構造:IP54
手動開閉操作可能
開度表示:0~100%
設計推奨使用期間:10年
工場出荷時位置:全開
内容量
1個
関連資料:(2.07MB)
注意
※画像は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
64件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02979187VY5165K0015-B
¥450,000
¥429,800
¥472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979598VY5160J0011-B
¥266,000
¥259,800
¥285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979616VY5161J0011-B
¥386,000
¥369,800
¥406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979650VY5165J0012-B
¥278,000
¥269,800
¥296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979772VY5165J0061-B
¥640,000
¥599,800
¥659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979887VY5165J0051-B
¥400,000
¥389,800
¥428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979930VY5165J0041-B
¥323,000
¥299,800
¥329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980079VY5166J0011-B
¥398,000
¥379,800
¥417,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980280VY5166J0012-B
¥398,000
¥379,800
¥417,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980411VY5160J0061-B
¥616,000
¥589,800
¥648,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980657VY5166J0061-B
¥927,000
¥889,800
¥978,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980806VY5165K0014-B
¥450,000
¥429,800
¥472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980858VY5165J0042-B
¥353,000
¥339,800
¥373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980867VY5166J0015-B
¥398,000
¥379,800
¥417,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980937VY5165J0011-B
¥278,000
¥269,800
¥296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981199VY5161J0021-B
¥398,000
¥379,800
¥417,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981208VY5165K0042-B
¥880,000
¥839,800
¥923,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981452VY5161J0015-B
¥386,000
¥369,800
¥406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981540VY5165J0022-B
¥295,000
¥289,800
¥318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982109VY5165J0081-B
¥718,000
¥689,800
¥758,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982152VY5161J0013-B
¥386,000
¥369,800
¥406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982170VY5161J0051-B
¥604,000
¥579,800
¥637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982319VY5161J0014-B
¥386,000
¥369,800
¥406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982486VY5161J0041-B
¥482,000
¥459,800
¥505,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982520VY5166H0061-B
¥2,220,000
¥2,198,000
¥2,417,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982642VY5165H0061-B
¥2,050,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982712VY5160J0051-B
¥389,000
¥369,800
¥406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982721VY5161J0012-B
¥386,000
¥369,800
¥406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982809VY5161J0042-B
¥530,000
¥499,800
¥549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982931VY5166J0021-B
¥410,000
¥389,800
¥428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982992VY5165H0081-B
¥2,190,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02983071VY5166J0081-B
¥1,050,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02983150VY5165K0041-B
¥815,000
¥779,800
¥857,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02983256VY5166J0042-B
¥542,000
¥519,800
¥571,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02983272VY5160J0042-B
¥342,000
¥329,800
¥362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02983299VY5160J0081-B
¥694,000
¥659,800
¥725,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02983342VY5166H0081-B
¥2,350,000
¥2,298,000
¥2,527,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02983457VY5160J0014-B
¥266,000
¥259,800
¥285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02983631VY5165K0013-B
¥450,000
¥429,800
¥472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02983640VY5160J0015-B
¥266,000
¥259,800
¥285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02983798VY5166J0014-B
¥398,000
¥379,800
¥417,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02984157VY5160J0021-B
¥271,000
¥259,800
¥285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02984446VY5160J0013-B
¥266,000
¥259,800
¥285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02984656VY5165J0013-B
¥278,000
¥269,800
¥296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02984726VY5161J0081-B
¥1,030,000
¥979,800
¥1,077,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02984848VY5165J0014-B
¥278,000
¥269,800
¥296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02984961VY5165K0061-B
¥1,140,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02985022VY5161J0061-B
¥915,000
¥869,800
¥956,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02985162VY5165K0081-B
¥1,270,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02985356VY5166J0013-B
¥398,000
¥379,800
¥417,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする