曜日別特売
VY5165K0015-B インテリジェントコンポ:電動二方弁形VY516* azbil(旧:山武) 02979187

インテリジェントコンポ:電動二方弁形VY516*VY5165K0015-B

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃21日以内出荷とは
この商品は64種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02979187
品番
VY5165K0015-B
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499,800円となります。
参考基準価格(税別)¥450,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

小型・軽量設計
バルブ・アクチュエータ一体型
IP54(防じん・防まつ構造)対応
低消費電力・長寿命アクチュエータ
イコールパーセンテイジ流量特性
高差圧・高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造
SAnet通信対応
バルブ開度・フィードバック信号・製品情報・製造情報・動作履歴の取得が可能
補助DI/DO搭載で省配線化を実現
設備の省エネ・予防保全・メンテナンス支援に有効

用途
形式:SAnet対応フランジ形電動二方弁
接続口径:15A~80A
接続方式:JIS10Kフランジ
本体圧力定格:1.0MPa
電源:AC24V±15% 50/60Hz
消費電力:10VA
動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)
通信方式:SAnet
伝送速度:1200bps
補助DI:無電圧接点入力(DC20V・5mA)
補助DO:無電圧接点出力(AC200V/DC24V 0.5A以下)
適用流体:冷温水、高温水、蒸気、ブライン(グリコール50%以下)
流体温度:0~175℃
流量特性:イコールパーセンテイジ特性
レンジアビリティ:100:1
弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下
本体材質:FC200またはSCS13A
保護構造:IP54
手動開閉操作可能
開度表示:0~100%
設計推奨使用期間:10年
工場出荷時位置:全開
関連資料:(2.07MB)
注意
※画像は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする