ジョイント釣り名人(イージージョイント)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ロッド径(Φmm)5.0(Φ4.0+PP被覆)
内容量1個注文コード02975407品番JEF50-54
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構。
先端形状がスリムな形状にリニューアル。
外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A / JEF CAP-39B)。

用途
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
色
オレンジ
本体質量(g)
285
ロッド径(Φmm)
5.0(Φ4.0+PP被覆)
材質
FRP・PP被覆(ロッド)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×8×8
ロッド数
3本
ロッド長さ(m)
1.8
復元可能曲げ半径(cm)
20(ロッド部のみ/接続金具は除く)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする