JEFCOM(ジェフコム)
ジョイント釣り名人(イージージョイント)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ロッド径(Φmm)
4.0(Φ3.0+PP被覆)
5.0(Φ4.0+PP被覆)
4.0(Φ3.0+PP被覆)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02975416
品番
JEF40-54
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構。
先端形状がスリムな形状にリニューアル。
外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A / JEF CAP-39B)。
用途
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
色
イエロー
本体質量(g)
195
ロッド径(Φmm)
4.0(Φ3.0+PP被覆)
材質
FRP・PP被覆(ロッド)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×8×8
ロッド数
3本
ロッド長さ(m)
1.8
復元可能曲げ半径(cm)
20(ロッド部のみ/接続金具は除く)