曜日別特売

センサー式LEDヘッドライト

センサー式LEDヘッドライト - ZATTAセンサー式LEDヘッドライト - ZATTAセンサー式LEDヘッドライト - ZATTAセンサー式LEDヘッドライト - ZATTAセンサー式LEDヘッドライト - ZATTAセンサー式LEDヘッドライト - ZATTA

手をかざすだけでON/OFFできるセンサー式LEDヘッドライト
両手が使えるヘッド装着タイプ
明るさ120ルーメン
3段階の点灯モード搭載
ライト角度を45°調整可能
Type-C充電式
生活防水仕様
軽量コンパクト設計
連続点灯時間は約10時間

用途
暗所作業、点検、設備メンテナンスに、キャンプ、登山、釣り、アウトドアでの照明に、夜間の散歩、防災、非常時の備えに
寸法(mm)
(ヘッド部)60×38×41
質量(g)
(ヘッド部)53
スイッチ
通常/センサー
点灯方式
強い光→弱い光→OFF、長押しでSOS点滅モード
バッテリー容量(mAh)
1200
明るさ(Lm)
120
連続点灯時間(時間)
約10(弱い光)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02969448ZM-261
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする