曜日別特売

ツインアーク 2色発光形HIDランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02976150
品番
HNH8/5F
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
口金
B40d/45
全光束(Lm)
【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】2700/3000
定格寿命(時間)
【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】6500/6500
ランプ電流(A)
【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】0.80/0.76
平均演色評価数(Ra)
【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】40/25
ランプ効率(Lm/W)
【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】34/60
ランプ電圧(V)
【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】115/85
色温度(K)
【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】4100/2100
入数(個)
1
ワット数
水銀ランプ80W・高圧ナトリウムランプ50W/拡散形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする