4902407582614 ビースタイル立体冷感タイプ ふつうサイズ サンドベージュ×ピーチモカ 白元アース 02992846

4902407582614 ビースタイル立体冷感タイプ ふつうサイズ サンドベージュ×ピーチモカ 白元アース 02992846
4902407582614 ビースタイル立体冷感タイプ ふつうサイズ サンドベージュ×ピーチモカ 白元アース 02992846
4902407582614 ビースタイル立体冷感タイプ ふつうサイズ サンドベージュ×ピーチモカ 白元アース 02992846
4902407582614 ビースタイル立体冷感タイプ ふつうサイズ サンドベージュ×ピーチモカ 白元アース 02992846
4902407582614 ビースタイル立体冷感タイプ ふつうサイズ サンドベージュ×ピーチモカ 白元アース 02992846
4902407582614 ビースタイル立体冷感タイプ ふつうサイズ サンドベージュ×ピーチモカ 白元アース 02992846

ビースタイル立体冷感タイプ ふつうサイズ サンドベージュ×ピーチモカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個(20枚)
注文コード
02992846
品番
4902407582614
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

肌側に接触瞬間冷感素材を使用。つけた瞬間冷たさを感じられます/アゴのラインをすっきりみせるスマートカット/印象的な目もとを演出するラウンドカット/耳が痛くないふんわり幅広耳ひも採用/口もとに空間ができて、唇が触れにくい立体タイプ/花粉カット98%

成分
【本体・フィルタ部】ポリプロピレン、ポリエチレン、【耳ひも部】ナイロン、ポリウレタン、【包装材】外箱:紙、内袋:ポリプロピレン
形状
立体
色
サンドベージュ×ピーチモカ
シリーズ
ビースタイル
注意
※本品は有害な粉塵・ガス等を防ぐ目的には使用できません。
※乳幼児も手の届くところに置かないでください。
※皮フに異常がある場合や、異常があらわれた場合には使用を中止してください。
※着用中、臭いで気分が悪くなった場合には使用を中止してください。
※使いきりタイプですので洗って再使用しないでください。汚れたら新しいものと交換してください。衛生面から1日1枚のご使用をおすすめします。
※対象用途以外に使用しないでください。
※蛍光染料は使用していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする