ベースライト用 チェーン吊具 ワン型 【受注生産品】

ベースライト用 チェーン吊具 ワン型 【受注生産品】 - 岩崎電気

この吊具は、フランジ・チェーン各2個1組です。
吊具を強い風の吹く場所では使用しないでください。
防水形器具には対応しません。

付属品
配線用コード1本
種別
ベースライト用チェーン吊具(ワン型)
塗装色
白色
使用場所
屋内用
許容質量(kg)
8.0(2本)
耐震性
B
内容量
1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
高さ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02978049FF012CL050WFF01W+2CL050W0.4【吊具】500500
5,200
4,898
5,388(税込)
31日以内出荷
返品不可
02978241FF012CL100WFF01W+2CL100W0.6【吊具】10001000
5,700
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする