ベースライト用 チェーン吊具 ワン型 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1セット
高さ(mm)
【吊具】1000
注文コード
02978241
品番
FF012CL100W
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

この吊具は、フランジ・チェーン各2個1組です。
吊具を強い風の吹く場所では使用しないでください。
防水形器具には対応しません。

付属品
配線用コード1本
セット内容
FF01W+2CL100W
種別
ベースライト用チェーン吊具(ワン型)
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
【吊具】1000
寸法L(mm)
1000
塗装色
白色
使用場所
屋内用
許容質量(kg)
8.0(2本)
耐震性
B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする