曜日別特売

レディオックLEDダウンライト 軒下用リニューアルプレート 【受注生産品】

レディオックLEDダウンライト 軒下用リニューアルプレート 【受注生産品】 - 岩崎電気
材質
【取付板】亜鉛めっき鋼板【化粧枠】亜鉛めっき鋼板(白色アクリル焼付塗装2回塗り)
質量(kg)
0.4
使用場所
軒下用(防雨形)
入数(個)
1
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02975906ERPW20-15/H1既設埋込穴寸法→器具埋込穴寸法(Φ200→Φ150)200
16,200
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
02977927ERPW17-15/H1既設埋込穴寸法→器具埋込穴寸法(Φ175→Φ150)175
16,200
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする