岩崎電気
レディオックLEDダウンライト 軒下用リニューアルプレート 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
200
注文コード
02975906
品番
ERPW20-15/H1
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
備考
既設埋込穴寸法→器具埋込穴寸法(Φ200→Φ150)
埋込穴(Φmm)
200
材質
【取付板】亜鉛めっき鋼板【化粧枠】亜鉛めっき鋼板(白色アクリル焼付塗装2回塗り)
質量(kg)
0.4
使用場所
軒下用(防雨形)
入数(個)
1