岩崎電気
レディオックエリアトリカ-エル用 定電流形 電源ユニット
質量(kg)
0.8
材質(本体)
アルミ
長さ(m)
【口出線】0.65 / 0.23 (入力側/出力側)
使用温度範囲(℃)
-20~+40
使用場所
ポール内専用
適合ポール径(Φmm)
【収納可能】Φ89.1(3B)~
入力電圧
100~240V対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02977288
WLE75V800M1/24-1
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください