岩崎電気
レディオックエリアトリカ-エル用 定電流形 電源ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02977288
品番
WLE75V800M1/24-1
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
材質(本体)
アルミ
長さ(m)
【口出線】0.65 / 0.23 (入力側/出力側)
使用温度範囲(℃)
-20~+40
使用場所
ポール内専用
適合ポール径(Φmm)
【収納可能】Φ89.1(3B)~
入力電圧
100~240V対応