岩崎電気
片面遮光板 レディオック エリア ヴェトロ用
付属品
落下防止ワイヤ
種別
片面遮光板
材質
ステンレス
質量(kg)
0.36
仕上
黒色半つや
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02976649
APL31
¥
48,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください