岩崎電気
片面遮光板 レディオック エリア ヴェトロ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02976649
品番
APL31
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
付属品
落下防止ワイヤ
種別
片面遮光板
材質
ステンレス
質量(kg)
0.36
仕上
黒色半つや