曜日別特売

落下防止ワイヤ 大型器具用

落下防止ワイヤ 大型器具用 - 岩崎電気

2本1組でご使用ください。重量が15kg以下の器具は1本のみで使用可能です。

種別
大型器具用 30kgまで(2本使用時)
材質
【アイエンド】SUS316【カシメ金具】SUS316
全長(mm)
1000
タイプ
末端アイエンドタイプ (Φ10.5穴付き)
穴径(Φmm)
【アイエンド】Φ10.5
ワイヤー径(Φmm)
4
ワイヤー
7×19 / SUS316
入数(個)
1
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02975626FPW-L/EE/M10/1000
12,300
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする