岩崎電気
落下防止ワイヤ 大型器具用
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02975626
品番
FPW-L/EE/M10/1000
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
2本1組でご使用ください。重量が15kg以下の器具は1本のみで使用可能です。
種別
大型器具用 30kgまで(2本使用時)
材質
【アイエンド】SUS316【カシメ金具】SUS316
全長(mm)
1000
タイプ
末端アイエンドタイプ (Φ10.5穴付き)
穴径(Φmm)
【アイエンド】Φ10.5
ワイヤー径(Φmm)
4
ワイヤー
7×19 / SUS316
入数(個)
1