岩崎電気
遮光ルーバ レディオック エリア ラムス・テンド用
付属品
落下防止ワイヤ
種別
遮光ルーバ
材質
ステンレス
質量(kg)
0.42
仕上
黒色半つや
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02976746
APL30
¥
43,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください