曜日別特売

遮光ルーバ レディオック エリア ラムス・テンド用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02976746
品番
APL30
参考基準価格(税別)¥43,700販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
付属品
落下防止ワイヤ
種別
遮光ルーバ
材質
ステンレス
質量(kg)
0.42
仕上
黒色半つや
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする