曜日別特売

電動二方ボール弁:VY6100

電動二方ボール弁:VY6100 - azbil(旧:山武)

二位置式の電動二方ボール弁で、蒸気・冷温水の開閉制御用途に対応
ボール弁採用により圧力損失が小さく、優れた締切性能を実現
板ばね付テフロン弁座により熱膨張・収縮を吸収し、漏れが少なく長寿命
弁軸部は特殊テフロンVパッキンとOリングで高いシール性を確保
手動開閉レバー付きで停電時でも容易に操作可能
遠隔監視用の開閉信号出力を装備
開閉表示板により現地で状態確認が可能
保護構造IP53(防じん・飛まつ保護)
ウォーターハンマを抑える滑らかな電動動作

用途
種類:電動二方ボール弁(二位置制御)
適用流体:蒸気、冷水、温水
口径:15A、20A、25A、32A、40A、50A
Cv値:4~110
最高使用圧力:0.98MPa
作動差圧:0~0.98MPa
流体温度(蒸気用):-20~180℃
流体温度(冷温水用):-20~90℃
本体材質:青銅鋳物またはステンレス
ボール材質:SUS316
弁座材質:特殊テフロン
電源:AC100VまたはAC200V
消費電力:12W(13VA)
動作時間:11秒(50Hz)/9秒(60Hz)
開閉信号出力:AC100V-1AまたはAC200V-1A
保護構造:IP53
使用周囲温度:-20~50℃
内容量
1個
関連資料:(1.23MB)
注意
※画像は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
48件中 1~48件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02979160VY6100D3011
¥426,000
¥399,800
¥439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980027VY6100C2010
¥257,000
¥249,800
¥274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980359VY6100A1016
¥282,000
¥279,800
¥307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980569VY6100C2002
¥236,000
¥229,800
¥252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980709VY6100A1002
¥236,000
¥229,800
¥252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980910VY6100B1025
¥339,000
¥329,800
¥362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980989VY6100D2033
¥382,000
¥369,800
¥406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981339VY6100C3008
¥426,000
¥399,800
¥439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981348VY6100D2009
¥257,000
¥249,800
¥274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981601VY6100C2016
¥282,000
¥279,800
¥307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981671VY6100C2024
¥339,000
¥329,800
¥362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981716VY6100A1000
¥236,000
¥229,800
¥252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981926VY6100B1033
¥382,000
¥369,800
¥406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981942VY6100A1040
¥424,000
¥399,800
¥439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982118VY6100C3000
¥391,000
¥359,800
¥395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982267VY6100D3001
¥391,000
¥359,800
¥395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982380VY6100A1024
¥339,000
¥329,800
¥362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982696VY6100D3033
¥633,000
¥599,800
¥659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982897VY6100C3016
¥467,000
¥449,800
¥494,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982976VY6100D2001
¥236,000
¥229,800
¥252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02983107VY6100D3017
¥467,000
¥449,800
¥494,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02983552VY6100C3010
¥426,000
¥399,800
¥439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02983832VY6100C2008
¥257,000
¥249,800
¥274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02983947VY6100B1001
¥236,000
¥229,800
¥252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02984541VY6100B1011
¥257,000
¥249,800
¥274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02984787VY6100D2017
¥282,000
¥279,800
¥307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02984936VY6100D2011
¥257,000
¥249,800
¥274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02985031VY6100A1032
¥382,000
¥369,800
¥406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02985277VY6100C3040
¥703,000
¥679,800
¥747,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02985408VY6100B1041
¥424,000
¥399,800
¥439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02985512VY6100C2040
¥424,000
¥399,800
¥439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02985609VY6100D3025
¥562,000
¥549,800
¥604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02985932VY6100D2003
¥236,000
¥229,800
¥252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02986151VY6100A1008
¥257,000
¥249,800
¥274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02986187VY6100B1009
¥257,000
¥249,800
¥274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02986239VY6100D3041
¥703,000
¥679,800
¥747,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02986379VY6100C2000
¥236,000
¥229,800
¥252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02986458VY6100C3002
¥391,000
¥359,800
¥395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02986492VY6100B1017
¥282,000
¥279,800
¥307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02986546VY6100C3024
¥562,000
¥549,800
¥604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02986756VY6100D3003
¥391,000
¥359,800
¥395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02986921VY6100B1003
¥236,000
¥229,800
¥252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02987079VY6100A1010
¥257,000
¥249,800
¥274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02987122VY6100D2025
¥339,000
¥329,800
¥362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02987149VY6100C2032
¥382,000
¥369,800
¥406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02987210VY6100C3032
¥633,000
¥599,800
¥659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02987219VY6100D2041
¥424,000
¥399,800
¥439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02987612VY6100D3009
¥426,000
¥399,800
¥439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする