曜日別特売
VY6100C2002 電動二方ボール弁:VY6100 azbil(旧:山武) 02980569

電動二方ボール弁:VY6100VY6100C2002

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃21日以内出荷とは
この商品は48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02980569
品番
VY6100C2002
参考基準価格(税別)¥236,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

二位置式の電動二方ボール弁で、蒸気・冷温水の開閉制御用途に対応
ボール弁採用により圧力損失が小さく、優れた締切性能を実現
板ばね付テフロン弁座により熱膨張・収縮を吸収し、漏れが少なく長寿命
弁軸部は特殊テフロンVパッキンとOリングで高いシール性を確保
手動開閉レバー付きで停電時でも容易に操作可能
遠隔監視用の開閉信号出力を装備
開閉表示板により現地で状態確認が可能
保護構造IP53(防じん・飛まつ保護)
ウォーターハンマを抑える滑らかな電動動作

用途
種類:電動二方ボール弁(二位置制御)
適用流体:蒸気、冷水、温水
口径:15A、20A、25A、32A、40A、50A
Cv値:4~110
最高使用圧力:0.98MPa
作動差圧:0~0.98MPa
流体温度(蒸気用):-20~180℃
流体温度(冷温水用):-20~90℃
本体材質:青銅鋳物またはステンレス
ボール材質:SUS316
弁座材質:特殊テフロン
電源:AC100VまたはAC200V
消費電力:12W(13VA)
動作時間:11秒(50Hz)/9秒(60Hz)
開閉信号出力:AC100V-1AまたはAC200V-1A
保護構造:IP53
使用周囲温度:-20~50℃
関連資料:(1.23MB)
注意
※画像は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする