VY5125K0015 電動二方弁スプリングリターン:アクティバル azbil(旧:山武) 02980061

電動二方弁スプリングリターン:アクティバルVY5125K0015

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃21日以内出荷とは
この商品は15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02980061
品番
VY5125K0015
参考基準価格(税別)¥394,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
¥389,800

スプリングリターン機構内蔵
停電時に全閉位置へ復帰するフェイルセーフ機能
小形・軽量設計
バルブ・アクチュエータ一体形
IP54(防じん・防まつ構造)対応
豊富な入力信号に対応(135ΩFB、135Ω入力、DC4~20mA、DC2~10V)
DC2~10Vフィードバック出力対応
低消費電力・長寿命アクチュエータ
イコールパーセンテイジ流量特性

用途
形式:ロータリー形電動二方弁(スプリングリターン形)
接続口径:15A~80A
接続方式:JIS10Kフランジ
本体圧力定格:1.0MPa
電源:AC24V±15% 50/60Hz
消費電力:13~15VA
動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)
リターン時間:3~40秒(全開→全閉)
スプリングリターン寿命:30,000回
適用流体:冷温水、高温水、蒸気、ブライン(グリコール50%以下)
流体温度:0~175℃
関連資料:(1.86MB)
注意
※画像は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする