曜日別特売
VY5144J0021 電動二方弁高差圧対応シリーズ azbil(旧:山武) 02980770

電動二方弁高差圧対応シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02980770
品番
VY5144J0021
参考基準価格(税別)¥485,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
¥469,800

高差圧用途対応(ポンプバイパス弁などに最適)
耐キャビテーションエロージョン構造を採用
小形・軽量設計
バルブ・アクチュエータ一体形
IP54(防じん・防まつ構造)対応
豊富な入力信号に対応(135ΩFB、135Ω入力、DC4~20mA、DC2~10V)
DC2~10Vフィードバック出力対応
低消費電力・長寿命アクチュエータ
修正リニア流量特性
高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造

用途
形式:ロータリー形電動二方弁(高差圧対応)
接続口径:15A~150A
接続方式:JIS10Kフランジ
本体圧力定格:1.0MPa
電源:AC24V±15% 50/60Hz
消費電力:7~10VA
動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)
適用流体:冷温水、高温水、ブライン(グリコール50%以下)
流体温度:0~175℃(100A以上は0~130℃)
流量特性:修正リニア特性
レンジアビリティ:100:1
弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下
本体材質:FC200またはSCS13A
保護構造:IP54
関連資料:(2.18MB)
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする