曜日別特売

エースクロスα

エースクロスα - 光洋化学エースクロスα - 光洋化学エースクロスα - 光洋化学

・多用途に使いやすい、粘着力が強めの養生テープ
・手切れ性の向上によりスムーズに切れる
・強めの粘着力でも糊残りしにくく、建築・塗装養生に最適
・カットした際、従来品より糸が出にくく、塗装がしやすい
・凹凸部にも馴染みやすく、浮き・剥がれにくい

用途
建築・塗装養生
全22種類を絞り込む
テープ幅(mm)
色
テープ長さ(m)
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
粘着力(N/25mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02994341KW1巻黒502029
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994149YGR1ケース(36巻)緑385010
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994831KW1ケース(20巻)黒502029
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994201YGR1巻緑752510
¥699
¥769(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994228YGR1ケース(30巻)緑505010
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994237YCL1巻クリア382510
¥359
¥395(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994271YCL1ケース(60巻)クリア252510
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994359YGR1巻緑385010
¥699
¥769(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994377YGR1巻緑505010
¥929
¥1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994411YCL1ケース(36巻)クリア382510
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994429YGR1ケース(60巻)緑252510
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994481YCL1ケース(36巻)クリア385010
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994551YGR1ケース(36巻)緑382510
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994596YCL1ケース(30巻)クリア505010
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994666YGR1ケース(24巻)緑752510
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994691YGR1巻緑382510
¥359
¥395(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994700YCL1巻クリア385010
¥699
¥769(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994770YCL1巻クリア752510
¥699
¥769(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994788YCL1巻クリア505010
¥929
¥1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994797YCL1巻クリア252510
¥239
¥263(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994840YGR1巻緑252510
¥239
¥263(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994849YCL1ケース(24巻)クリア752510
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする