曜日別特売
YGR エースクロスα 光洋化学 02994149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースクロスα

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(36巻)
テープ幅(mm)38
色緑
テープ長さ(m)50
内容量1ケース(36巻)注文コード02994149品番YGR
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

・多用途に使いやすい、粘着力が強めの養生テープ
・手切れ性の向上によりスムーズに切れる
・強めの粘着力でも糊残りしにくく、建築・塗装養生に最適
・カットした際、従来品より糸が出にくく、塗装がしやすい
・凹凸部にも馴染みやすく、浮き・剥がれにくい

用途
建築・塗装養生
色
緑
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
50
粘着力(N/25mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする