曜日別特売

エースクロスα 5巻パック

エースクロスα 5巻パック - 光洋化学エースクロスα 5巻パック - 光洋化学

・多用途に使いやすい、粘着力が強めの養生テープ
・手切れ性の向上によりスムーズに切れる
・強めの粘着力でも糊残りしにくく、建築・塗装養生に最適
・カットした際、従来品より糸が出にくく、塗装がしやすい
・凹凸部にも馴染みやすく、浮き・剥がれにくい

用途
建築・塗装養生
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
粘着力(N/25mm)
10
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02994167YGR1ケース(6パック)緑
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994508YCL1パック(5巻)クリア
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994612YCL1ケース(6パック)クリア
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994736YGR1パック(5巻)緑
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする