曜日別特売
YCL エースクロスα 5巻パック 光洋化学 02994612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースクロスα 5巻パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(6パック)
色クリア
内容量1ケース(6パック)注文コード02994612品番YCL
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

・多用途に使いやすい、粘着力が強めの養生テープ
・手切れ性の向上によりスムーズに切れる
・強めの粘着力でも糊残りしにくく、建築・塗装養生に最適
・カットした際、従来品より糸が出にくく、塗装がしやすい
・凹凸部にも馴染みやすく、浮き・剥がれにくい

用途
建築・塗装養生
色
クリア
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
粘着力(N/25mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする