光洋化学
カットエース
・ポリエチレンフィルムにアルミ箔を貼り合わせた粘着テープ
・優れた手切れ性、耐水性、強力な粘着力が持続
・光沢に富み、外観が良好
・流し台など水まわりのすき間シール
・冷暖房ダクトのシール、継ぎ目シール等にも
用途
流し台など水まわり・冷暖房ダクトのシール・継ぎ目シール
色
光沢有り
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
粘着力(N/25mm)
10
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02994219
AL
1巻
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994822
AL
1ケース(30巻)
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください