曜日別特売
AL カットエース 光洋化学 02994219

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットエース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード02994219品番AL
販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

・ポリエチレンフィルムにアルミ箔を貼り合わせた粘着テープ
・優れた手切れ性、耐水性、強力な粘着力が持続
・光沢に富み、外観が良好
・流し台など水まわりのすき間シール
・冷暖房ダクトのシール、継ぎ目シール等にも

用途
流し台など水まわり・冷暖房ダクトのシール・継ぎ目シール
色
光沢有り
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
粘着力(N/25mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする