光洋化学
カットエース
・糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。
・床板塗膜を剥がしにくく養生シートによく付き、剥がれにくい。
・軟質塩ビなどにも糊残りしにくい。
用途
床養生
色
黄色
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
粘着力(N/25mm)
7
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02994088
FY
1巻
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994727
FY
1ケース(30巻)
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください