曜日別特売
FY カットエース 光洋化学 02994727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットエース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(30巻)
内容量1ケース(30巻)注文コード02994727品番FY
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

・糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。
・床板塗膜を剥がしにくく養生シートによく付き、剥がれにくい。
・軟質塩ビなどにも糊残りしにくい。

用途
床養生
色
黄色
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
粘着力(N/25mm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする