曜日別特売

カットエース

カットエース - 光洋化学

・貼るだけで簡単に菌を抑える、確かな抗菌効果
・SIAAが定めた安全性基準を満たしている。
・衛生的なテープで、表面についた菌の増殖を抑制。
・よく貼り付き、きれいに剥がせる。
・ご家庭やオフィスの様々なところに使用できる。

用途
ご家庭・オフィス
色
クリア(印刷入)
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
粘着力(N/25mm)
5
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02994079抗菌印刷入1巻
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994682抗菌印刷入1ケース(24巻)
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする